{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 11 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 200 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 200 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 35 Nm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Moc | 2 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 17 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 275 mm |
| Numer artykułu | 202-S | |
| EAN / GTIN | 4021176027581 | |
| Numer producenta | 202-S | |
| Numer L | L80010 882 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |