3-ramenski izvlečni mehanizem za kolesa ventilatorjev z nastavljivo višino. Noge izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 200 mm, globina vpenjanja do 200 mm.

Št. art.: 202-S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Širina vpenjanja zunanja min. 11 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 200 mm
Vpenjalna globina min. 200 mm
Največji navor 35 Nm
Število kavljev 3
Moč 2 t
Vrsta izdelka trikraki snemalnik
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 275 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202-S
EAN/GTIN 4021176027581
Številka proizvajalca 202-S
L-število L80010 882
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Triročni izvlečni stroj z nihajnimi in po višini nastavljivimi izvlečnimi nogami se uporablja za izvleko koles ventilatorjev in ladijskih propelerjev vseh standardnih velikosti za trgovino, delavnice in industrijo. Zaradi izjemno tanke zasnove noge izvlečnega mehanizma segajo skozi dve reži in se oprimejo obroča ventilatorja. Oscilacijske vlečne noge se prilagajajo vsakemu položaju namestitve in se lahko zaradi nastavljive globine vpenjanja uporabljajo univerzalno. Snemalne noge je mogoče tudi zasukati za 180° in jih uporabljati na obeh straneh, kar pomeni, da so na voljo različne velikosti krempljev glede na prostor pod delom, ki ga je treba sneti. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Nastavljive noge izvlečnega mehanizma za prilagajanje globine vpenjanja zaradi več lukenj v nogah izvlečnega mehanizma
  • Oscilacijske noge izvlečnega mehanizma ponujajo širok nabor možnosti nastavitve

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 210 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 1/4
  • Skupna globina [mm]: 210 mm
  • Skupna globina [palec]: 8 1/4
  • Skupna višina [mm]: 275 mm
  • Skupna višina [palec]: 10 13/16
  • Panoga: Pogonska tehnika, motorna vozila, gospodarska vozila, gradbeništvo, tehnična obrt, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo, jeklena konstrukcija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 11 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 7 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 6 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/4
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 6 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1/4
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 8,5 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 3/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/4
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 40 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 1 9/16
  • maks. Navor [Nm]: 35 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 25,82
  • maks. Natezna sila [kN]: 20kN
  • maks. Natezna sila [t]: 2 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 2:20
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Število nastavitev globine vpenjanja: 3