Estrattore a linguetta a 3 bracci per ruote di ventilatori con bracci estrattori regolabili in altezza, fino a 200 mm capacità di serraggio, 200 mm profondità di serraggio.

Codice art.: 202-S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Apertura esterna min. 11 mm
Apertura esterna max. 200 mm
Profondità di serraggio min. 200 mm
Momento torcente max. 35 Nm
Numero ganci 3
Potenza 2 t
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci
Esagono esterno 17 mm
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 275 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202-S
EAN / GTIN 4021176027581
Codice del produttore 202-S
Numero-L L80010 882
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore con 3 bracci oscillanti e bracci estrattori regolabili in altezza viene utilizzato per estrarre ventole e eliche in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Grazie alla costruzione particolarmente snella, i bracci estrattori passano attraverso le due fessure e afferrano la flangia della ventola. I bracci estrattori oscillanti si adattano a qualsiasi situazione di installazione e grazie alla possibilità di regolare la profondità di serraggio sono utilizzabili in modo universale. Inoltre, i bracci estrattori sono ruotabili di 180° e utilizzabili su entrambi i lati, offrendo varie dimensioni delle ganasce a seconda dello spazio disponibile sotto la parte da estrarre. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sulla parte da estrarre.
  • Bracci estrattori regolabili per l'adattamento individuale della profondità di serraggio grazie ai fori multipli nei bracci estrattori
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 210 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 8 1/4
  • Profondità totale [mm]: 210 mm
  • Profondità totale [pollici]: 8 1/4
  • Altezza totale [mm]: 275 mm
  • Altezza totale [pollici]: 10 13/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 11 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 7 7/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 7 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 6 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/4
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 6 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1/4
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 3,5 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 8,5 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 3/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/4
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 40 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 1 9/16
  • Coppia massima [Nm]: 35 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 25.82
  • Forza di trazione massima [kN]: 20 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 2 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 2.20
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 3
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)