{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændvidde, udvendig, min. | 11 mm | |
| Spændvidde, udvendig, maks. | 200 mm | |
| Spændedybde min. | 200 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 35 Nm | |
| Antal kroge | 3 | |
| Effekt | 2 t | |
| Produkttype | trearmet aftrækker | |
| Udvendig sekskant | 17 mm | |
| Materiale | stål | |
| Længde i alt | 275 mm |
| Artikelnummer | 202-S | |
| EAN/GTIN | 4021176027581 | |
| Producentnummer | 202-S | |
| L-nummer | L80010 882 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |