• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Laschenabzieher f. Lüfterräder mit höhenvers. Abziehschenkeln, bis 200 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 202-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite außen min. 11 mm
Spannweite außen max. 200 mm
Spanntiefe min. 200 mm
Drehmoment max. 35 Nm
Anzahl Haken 3
Leistung 2 t
Produktart Dreiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 17 mm
Material Stahl
Länge gesamt 275 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202-S
EAN / GTIN 4021176027581
Herstellernummer 202-S
L-Nummer L80010 882
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lüfterrädern und Schiffsschrauben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Dank der besonders schlanken Bauform greifen die Abziehschenkel durch die zwei Schlitze und erfassen den Bund des Lüfters. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Zudem sind die Abziehschenkel um 180° drehbar und beidseitig anwendbar, wodurch verschiedene Klauengrößen je nach Raum unterhalb des abzuziehenden Teils zur Verfügung stehen. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 8 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 8 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 275 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10 13/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Baugewerbe, Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 11 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 7 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 3,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 8,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 40 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1 9/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 35 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 25.82
  • max. Zugkraft [kN]: 20 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.20
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 3