Extracteur à 3-bras pour roues de ventilateur avec griffes d'extraction ajustables en hauteur, jusqu'à 200 mm capacité de serrage, 200 mm profondeur de serrage

Réf.: 202-S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage extérieure min. 11 mm
Capacité de serrage extérieure max. 200 mm
Profondeur de serrage min. 200 mm
Couple max. 35 Nm
Nombre de crochets 3
Performances 2 t
Type de produit extracteur à trois griffes
Six pans mâle 17 mm
Matériau acier
Longueur totale 275 mm

Identification et classification

Référence article 202-S
EAN / GTIN 4021176027581
Réf. fabricant 202-S
Article hors catalogue L80010 882
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de plaque de connexion 3-bras avec griffes d'extraction oscillantes et réglables en hauteur est utilisé pour extraire les roues de ventilateur et les hélices de bateau de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Grâce à la construction particulièrement fine, les griffes d'extraction passent à travers les deux fentes et saisissent le collier du ventilateur. Les griffes d'extraction oscillantes s'adaptent à toute situation d'installation et sont universellement applicables grâce à la possibilité de réglage de la profondeur de serrage. De plus, les griffes d'extraction peuvent pivoter de 180° et sont utilisables des deux côtés, permettant ainsi différentes tailles de griffes en fonction de l'espace sous la pièce à extraire. Le design à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et assure ainsi une adhérence particulièrement sûre sur la pièce à extraire.
  • Griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage grâce aux multiples perçages des griffes d'extraction
  • Les griffes d'extraction oscillantes offrent de nombreuses possibilités de réglage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 210 mm
  • Largeur totale [inch]: 8 1/4
  • Profondeur totale [mm]: 210 mm
  • Profondeur totale [inch]: 8 1/4
  • Hauteur totale [mm]: 275 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10 13/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 11 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 7 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 6 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/4
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 6 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 8,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 3/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 6 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/4
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 40 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 1 9/16
  • Couple maxi [Nm]: 35 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 25.82
  • Force de traction maxi [kN]: 20 kN
  • Force de traction maxi [t]: 2 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 2.20
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Nombre de réglages de la profondeur de serrage: 3
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)