Extractor cu 3 brațe pentru roți cu ventilator, cu înălțime adaptată picioare de extragere autocentrate, lățime de prindere de până la 200 mm, adâncime de prindere de 200 mm

Cod articol.: 202-S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară min. 11 mm
Lătime de prindere exterioară max. 200 mm
Adâncime de prindere min. 200 mm
Cuplu max. 35 Nm
Număr de cârlige 3
Putere 2 t
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 17 mm
Material oțel
Lungimea totală 275 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202-S
EAN / GTIN 4021176027581
Număr producător 202-S
L-Număr L80010 882
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul cu 3 brațe cu picioare de extragere oscilante și reglabile pe înălțime este utilizat pentru extragerea roților de ventilator și a elicelor în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Datorită designului deosebit de subțire, picioarele extractorului se prind prin cele două fante și prind gulerul ventilatorului. Picioarele oscilante ale extractorului se adaptează la orice situație de instalare și pot fi utilizate universal datorită adâncimii de prindere reglabile. De asemenea, picioarele extractorului pot fi rotite la 180° și pot fi utilizate pe ambele părți, ceea ce înseamnă că sunt disponibile diferite dimensiuni ale ghearelor în funcție de spațiul de sub piesa care trebuie îndepărtată. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Picioare de extragere reglabile pentru personalizarea adâncimii de prindere datorită orificiilor multiple din picioarele de extragere
  • Picioarele de extragere oscilante oferă o gamă largă de opțiuni de reglare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 210 mm
  • Lățime totală [inch]: 8 1/4
  • Adâncime totală [mm]: 210 mm
  • Adâncime totală [inch]: 8 1/4
  • Înălțimea totală [mm]: 275 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 10 13/16
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, construcții, comerț tehnic, comerț, electricitate, industrie, căi ferate, construcții navale, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 11 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 7 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 3/4
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 200 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 200 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 7 7/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 6 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/4
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 6 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 8,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 3/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/4
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 40 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 1 9/16
  • max. Cuplu [Nm]: 35 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 25,82
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 20kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 2t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 02:20:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 40 mm
  • Număr de reglaje ale adâncimii de strângere: 3