Płytka do odcinania PolyMILL P2537 skos 8°

Nr art.: 199222
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Numer producenta 199222
Numer L L10260 100542
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Stechbreite A [mm] 1, Średnica ostrza D [mm] 37, Stechtiefe S max [mm] 11,5, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Typ PolyMILL P2537, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P25, Kąt natarcia 6°, alfa 8°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN