Placă de separare PolyMILL P2537 înclinată la 8

Cod articol.: 199222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Număr producător 199222
L-Număr L10260 100542
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 1, Diametru de tăiere D [mm] 37, Adâncime de canelare S max. [mm] 11,5, Domeniu de utilizare universal ≤54HRC, Tip PolyMILL P2537, Număr de tăișuri 6, Dimensiune PolyMILL P25, Unghi de așchiere 6°, alfa 8°, Strat de acoperire Tinamatic, Substrat FKN