Placa separadora PolyMILL P2537, inclinación de 8°

Número de artículo: 199222
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Número del fabricante 199222
Número L L10260 100542
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Ancho de corte A [mm] 1, diámetro de corte D [mm] 37, profundidad de corte S máx. [mm] 11,5, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, tipo PolyMILL P2537, número de filos 6, tamaño PolyMILL P25, ángulo de desprendimiento 6°, alfa 8°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN