Oddělovací břitová destička PolyMILL P2537 8° sklon

Artiklové číslo: 199222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Číslo výrobce 199222
L-číslo L10260 100542
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 1, průměr řezu D [mm] 37, hloubka řezu S max [mm] 11,5, oblast použití univerzální ≤54HRC, typ PolyMILL P2537, počet řezných hran 6, velikost PolyMILL P25, úhel tříbení 6°, alfa 8°, povlak Tinamatic, substrát FKN