Plaquette de coupe PolyMILL P2537, inclinaison 8

Réf.: 199222
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Réf. fabricant 199222
Article hors catalogue L10260 100542
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Largeur de coupe A [mm] 1, diamètre de coupe D [mm] 37, profondeur de coupe S max. [mm] 11,5, domaine d’application universel ≤54HRC, type PolyMILL P2537, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P25, angle de coupe 6°, alpha 8°, revêtement Tinamatic, substrat FKN