Piastra di separazione PolyMILL P2537 inclinazione 8°

Codice art.: 199222
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
Codice articolo 199222
EAN / GTIN 04255911744550
Codice del produttore 199222
Numero-L L10260 100542
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Larghezza gola A [mm] 1, diametro di taglio D [mm] 37, profondità di taglio S max [mm] 11,5, campo di impiego universale ≤54HRC, tipo PolyMILL P2537, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P25, angolo di spoglia 6°, alfa 8°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN