Curea de prindere / Curea de ancorare

Cod articol.: 1988-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru deschis
Serie HAZET
Culoarea albastru
Lungimea bandă curea 6 m
Lățime chingă 25 mm
Materialul chingii poliester
Forţă de pretensionare la forţa manuală (50 daN) 200 daN
Forță de fixare sistem de legare LC 1.000 daN
Standard EN12195-2
Tip curea de fixare 2 piese
Cu cârlig Da
Tip clichet Clichet industrial
Cuprins O singură bucată
Tip produs Chingă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 1988-6
EAN / GTIN 4000896219193
Număr producător 1988-6
L-Număr L60140 4672
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Transportul în siguranță al bagajelor și bunurilorTransportul sigur al încărcăturii este esențial și pentru persoanele private și micii întreprinzători
  • Lungime: 6 m
  • Conform EN 12195-2
  • Forță de ancorare / înfășurare: LC (alungire chingă în %) 1000 daN în înfășurare
  • Forță de tensionare / clichet: STF (forță de tensionare) 200 daN
  • Culoare chingă: albastru deschis, inclusiv sigla HAZET imprimată, de culoare neagră
  • Made in Germany