{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu clair | |
| Série | HAZET | |
| Couleur | bleu | |
| Longueur sangle | 6 m | |
| Largeur sangle | 25 mm | |
| Matériau sangle | polyester | |
| Force maximale manuelle (50 daN) | 200 daN | |
| Force d’arrimage cerclage LC | 1 000 daN | |
| Norme | EN12195-2 | |
| Type de sangle d’arrimage | 2 pièces | |
| Avec crochet | oui | |
| Type de cliquet | cliquet industriel | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | sangle d’arrimage |
| Référence article | 1988-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896219193 | |
| Réf. fabricant | 1988-6 | |
| Article hors catalogue | L60140 4672 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |