{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Řada | HAZET | |
| Barva | Modrá | |
| Délka popruhu | 6 m | |
| Šířka popruhu | 25 mm | |
| Materiál popruh | polyester | |
| Předpínací síla při ruční síle (50 daN) | 200 daN | |
| Vázací síla páskování LC | 1 000 daN | |
| Norma | EN12195-2 | |
| Typ vázacího popruhu | 2 ks | |
| S háčkem | ano | |
| Typ ráčny | Průmyslová ráčna | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Upínací popruh |
| Katalogové číslo | 1988-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896219193 | |
| Číslo výrobce | 1988-6 | |
| L-číslo | L60140 4672 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |