{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Serie | HAZET | |
| Farbe | blau | |
| Länge Gurtband | 6 m | |
| Breite Gurtband | 25 mm | |
| Material Gurtband | Polyester | |
| Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) | 200 daN | |
| Zurrkraft Umreifung LC | 1 000 daN | |
| Norm | EN12195-2 | |
| Zurrgurttyp | 2-teilig | |
| mit Haken | ja | |
| Ratschentyp | Industrieratsche | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Spanngurt |
| Artikelnummer | 1988-6 | |
| EAN / GTIN | 4000896219193 | |
| Herstellernummer | 1988-6 | |
| L-Nummer | L60140 4672 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |