• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Guide fixture, lower, for 2-section rope-extension ladders 98 x 25 mm

Nr art.: 19259
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Numer producenta 019259
Numer L L90240 101664
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do 2-częściowych drabin kablowych
  • Proszę podać typ przewodu
  • Zawiera materiał montażowy
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 67mm
  • Wysokość: 84 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 98 mm
  • Długość: 181 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi