Herraje de guía inferior para escaleras de cuerda de 2 piezas 98x25 mm

Número de artículo: 19259
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Número del fabricante 019259
Número L L90240 101664
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de cable de 2 piezas
  • Por favor especifique el tipo de conductor
  • Incl. Material de fijación
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 67 mm
  • Altura: 84 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 181 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta