Bodemgeleidingsbeslag voor 2-delige touwladders 98x25 mm

Artikelnummer: 19259
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19259
EAN/GTIN 4031405192591
Nummer fabrikant 019259

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor 2-delige kabelladders
  • Specificeer het type geleider
  • Incl. Bevestigingsmateriaal
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 67 mm
  • Hoogte: 84 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 181 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap