Ferrure de guidage en bas pour échelles à corde en 2 parties 98x25 mm

Réf.: 19259
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Réf. fabricant 019259
Article hors catalogue L90240 101664
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à câbles en 2 parties
  • Veuillez spécifier le type de conducteur
  • Avec Matériel de fixation
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 67 mm
  • Hauteur : 84 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 181 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil