Raccordo guida inferiore per scale a corda in 2 parti 98x25 mm

Codice art.: 19259
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Codice del produttore 019259
Numero-L L90240 101664
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale per cavi in 2 pezzi
  • Specificare il tipo di conduttore
  • Incl. Materiale di fissaggio
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 67 mm
  • Altezza: 84 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza: 181 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo