Spodní vodicí kování pro dvoudílné výsuvné žebříky 98x25 mm

Artiklové číslo: 19259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Číslo výrobce 019259
L-číslo L90240 101664
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro 2dílné kabelové žebříky
  • Zadejte typ vodiče
  • Včetně Upevňovací materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 67 mm
  • Výška: 84 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 181 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem