Armătură de ghidare inferioară pentru scări cu frânghie în 2 părți 98x25 mm

Cod articol.: 19259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19259
EAN / GTIN 4031405192591
Număr producător 019259
L-Număr L90240 101664
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări de cablu din 2 piese
  • Specificați tipul de conductor
  • Incl. Materialul de fixare
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 67 mm
  • Înălţime: 84 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime: 181 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă