european with double-ended jaw opening, 15 mm jaw spread, up to 50 mm spread

Nr art.: 1900-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Europäer mit doppelseitigem Maul
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk kształt okrągły
Szerokość szczęk 15 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 50 mm
Typ przegubu Przegub regulowany
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1900-50
EAN / GTIN 4021176000362
Numer producenta 1900-50
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The European of the series 1900 is used for compressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshop. With the adjustable wrench featuring a double-sided jaw, both metallic and round or polygonal bodies can be easily fixed. It is an advancement of the “Frenchman” and “Englishman.” Beyond its holding capability, it can also be utilized for clamping, fixing, turning screws, or loosening.
  • No uncontrolled adjustment due to locking mechanism
  • Single-sided diamond mouth for improved application possibilities

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 95 mm
  • Total width [inch]: 3 3/4
  • Total depth [mm]: 21 mm
  • Total depth [inch]: 13/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 50 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 15/16
  • Total length [mm]: 175 mm
  • Total length [inch]: 6 7/8
  • Jaw width [mm]: 15 mm
  • Jaw width [inch]: 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)