{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Europäer mit doppelseitigem Maul | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 15 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 50 mm | |
| Typ kloubu | Nastavitelný kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové klíče / stavitelné klíče | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 175 mm |
| Katalogové číslo | 1900-50 | |
| EAN / GTIN | 4021176000362 | |
| Číslo výrobce | 1900-50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |