Européen avec une mâchoire à double face, 15 mm largeur des mâchoires, jusqu'à 50 mm capacité de serrage

Réf.: 1900-50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Europäer mit doppelseitigem Maul
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme ronde
Mâchoire/mors larges 15 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 0 mm
Ecartement max. 50 mm
Type d’articulation articulation réglable
Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques Déplacement rapide
Matériau acier à outils spécial
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 175 mm

Identification et classification

Référence article 1900-50
EAN / GTIN 4021176000362
Réf. fabricant 1900-50
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le européen de la série 1900 est utilisé pour compresser et maintenir plusieurs pièces dans les métiers, l'industrie et l'atelier. Grâce à la clé à vis réglable à mâchoire double-face, il est facile de fixer aussi bien des corps métalliques que des corps ronds ou polygonaux. C'est un développement de l'outil ″français″ et ″anglais″. En plus de sa fonction de maintien, il peut également être utilisé pour serrer, fixer, visser ou desserrer.
  • Aucun réglage incontrôlé par mécanisme de verrouillage
  • Mâchoire de diamant unilatérale pour des possibilités d'utilisation améliorées

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 95 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 3/4
  • Profondeur totale [mm]: 21 mm
  • Profondeur totale [inch]: 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 50 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 15/16
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Longueur totale [inch]: 6 7/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 15 mm
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)