{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Europäer mit doppelseitigem Maul | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Form Backen/ Maul | rund | |
| Breite Backen/ Maul | 15 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. | 0 mm | |
| Spannweite max. | 50 mm | |
| Art Gelenk | einstellbares Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel | |
| Eigenschaften | Schnellverstellung | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 175 mm |
| Artikelnummer | 1900-50 | |
| EAN / GTIN | 4021176000362 | |
| Herstellernummer | 1900-50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |