{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Europäer mit doppelseitigem Maul | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | forma redonda | |
| Anchura de mordazas/boca | 15 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 50 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación ajustable | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tenazas llave / llave inglesa | |
| Características | Ajuste rápido | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 175 mm |
| Número de artículo | 1900-50 | |
| EAN / GTIN | 4021176000362 | |
| Número del fabricante | 1900-50 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |