Europäer mit doppelseitigem Maul, 15 mm larghezza della ganascia, fino a 50 mm capacità di serraggio

Codice art.: 1900-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto Europäer mit doppelseitigem Maul
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta es. tonda
Larghezza ganasce / forchetta 15 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 50 mm
Tipo di articolazione Cerniera regolabile
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio speciale per utensili
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 175 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1900-50
EAN / GTIN 4021176000362
Codice del produttore 1900-50
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il ″Europäer″ della serie 1900 viene utilizzato per comprimere e tenere saldi diversi pezzi di lavoro in artigianato, industria e officina. Grazie alla chiave inglese regolabile a doppia bocca, è facile fissare sia i corpi metallici che quelli rotondi o poligonali. È un'evoluzione del ″francese″ e ″inglese″. Oltre alla sua capacità di tenuta, può essere utilizzato anche per pinzare, fissare, avvitare o svitare.
  • Nessuna regolazione incontrollata grazie al meccanismo di bloccaggio
  • Muso a becco di diamante unilaterale per migliorate possibilità di utilizzo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 95 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 3/4
  • Profondità totale [mm]: 21 mm
  • Profondità totale [pollici]: 13/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 50 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 15/16
  • Lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Larghezza ganasce [mm]: 15 mm
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)