Europene cu fălci cu două fețe, lățimea fălcilor de 15 mm, lățimea de prindere de până la 50 mm

Cod articol.: 1900-50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Europäer mit doppelseitigem Maul
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura rotund
Lăţime fălci/gură 15 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 50 mm
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Reglare rapidă
Material Oţel special pentru scule
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1900-50
EAN / GTIN 4021176000362
Număr producător 1900-50
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Europeanul din seria 1900 este utilizat pentru a presa împreună și a menține mai multe piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Cheia reglabilă cu fălci cu două fețe facilitează fixarea metalelor, precum și a corpurilor rotunde sau poligonale. Este o dezvoltare ulterioară a ”francezului” și a ”englezului”. În plus față de funcția de fixare, poate fi utilizată și pentru prinderea, fixarea, strângerea sau slăbirea șuruburilor.
  • Fără ajustare necontrolată datorită mecanismului de blocare
  • Fălci rombice unilaterale pentru posibilități de aplicare îmbunătățite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 95 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 3/4
  • Adâncime totală [mm]: 21 mm
  • Adâncime totală [inch]: 13/16
  • Sectorul: Agricultură și silvicultură, autovehicule, vehicule comerciale, comerț tehnic, inginerie electrică, industrie, tâmplărie și dulgherie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 50 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 15/16
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 7/8
  • Lățimea fălcilor [mm]: 15 mm
  • Lățimea fălcilor [inch]: 9/16