Skrzynia na narzędzia z 3 szufladami

Nr art.: 1888927
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Numer producenta 1888927
Numer L L60160 5123
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
Korpus:
Wymiary: wys. 345 x szer. 775 x gł. 475 mm
Płyta wierzchnia z tworzywa sztucznego ABS z przegródką na drobne przedmioty
Szuflady:
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
Szerokie szuflady (szer. 640 x gł. 400 x wys. 67 mm) z szufladami z pełnym wysuwem, wyjmowane
Blokada bezpieczeństwa w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
Szyny prowadzące z łożyskami kulkowymi
Możliwość indywidualnego dostosowania dzięki przegródkom wzdłużnym i poprzecznym (dostępne również osobno)
Nośność jednej szuflady: 40 kg
Zastosowanie:
Szczególnie nadaje się jako nakładka na wózki narzędziowe 2004, 2005 o głębokości 475 mm, wyprodukowane od kwietnia 2014 r.
Akcesoria:
Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z blachy stalowej ocynkowanej
Opcje:
Możliwość optymalnego wyposażenia dzięki modułom narzędziowym GEDORE (nr 1500 ES/1500 CT lub 2005 CT)
Blokada pojedynczego wyciągu na życzenie

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Liczba elementów podłużnych: 3
  • Liczba przegród poprzecznych: 2
  • liczba szuflad: 3
  • Kolor: GEDORE niebieski
  • Całkowita szerokość [mm]: 775 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 345 mm
  • Długość całkowita [mm]: 475 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • szuflady typu:
    • 3 szufladák:
    • 3 szt. typu 1, H = 67 mm
  • Nośność jednej szuflady [kg]: 40 kg
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: nadaje się jako nakładka na wózki narzędziowe 2004, 2005 o głębokości 475 mm, wyprodukowane od kwietnia 2014 r.
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie