• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cassettiera con 3 cassetti

Codice art.: 1888927
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Codice del produttore 1888927
Numero-L L60160 5123
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misure: A 345 x L 775 x P 475 mm
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Cassetti:
Cassetti larghi (L 640 x P 400 x A 67 mm), ad estrazione totale
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Portata per cassetto 40 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 3
  • Colore: GEDORE blu
  • Larghezza totale [mm]: 775 mm
  • Altezza totale [mm]: 345 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 475 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Tipo di cassetto:
    • 3 cassetti:
    • 3x tipo 1, H = 67 mm
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Uso/applicazione: adatto come accessorio per i carrelli portautensili 2004, 2005 con profondità 475 mm a partire dall'anno di produzione 4/2014
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no