Boîte à outils avec 3 tiroirs

Réf.: 1888927
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Réf. fabricant 1888927
Article hors catalogue L60160 5123
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dimensions: H 345 x L 775 x P 475 mm
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Tiroirs :
Tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 x haut. 67 mm) avec ouverture à 100 %, démontables
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Rails de guidage montés sur billes
Capacité de charge par tiroir 40 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 3
  • Couleur: GEDORE bleu
  • Largeur totale [mm]: 775 mm
  • Hauteur totale [mm]: 345 mm
  • Longueur totale [mm]: 475 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Type de tiroir:
    • 3 tiroirs:
    • 3x type 1, H = 67 mm
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Utilisation/usage: convient comme rehausse pour les chariots à outils 2004, 2005 avec profondeur 475 mm à partir de l'année de construction 4/2014
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non