Szerszámosláda 3 fiókkal

Cikkszám: 1888927
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Gyártó száma 1888927
L-szám L60160 5123
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Váz:
Méretek: H 345 x Sz 775 x D 475 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 640 x D 400 x H 67 mm) teljes kihúzással, kivehető
Biztonságos zárás fiókonként, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelő hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg
Használat:
Kifejezetten alkalmas a 2004, 2005 szerszámos kocsikhoz való rögzítésre, 475 mm mélységgel a Bj. 4/2014
Kiegészítők:
6 hosszirányú és 2 keresztirányú elválasztó horganyzott acéllemezből
Orvariációk:
Optimális összeállítás GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
Egyetlen fiókmegállító kérésre.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 3
  • Szín: GEDORE kék
  • Teljes szélesség [mm]: 775 mm
  • Teljes magasság [mm]: 345 mm
  • Teljes hossz [mm]: 475 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Fiók típusa:
    • 3 fiók:
    • 3x 1. típus, H = 67 mm
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Használat/alkalmazás: alkalmas a 2004, 2005 szerszámkocsikhoz való rögzítésre, 475 mm mélységgel, a 4/2014 Bj. óta.
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek