Cofre de herramientas con 3 cajones

Número de artículo: 1888927
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Número del fabricante 1888927
Número L L60160 5123
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de pulverización, GEDORE azul
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Suprficie de trabajo de plástico ABS con 3 pequeños compartimentos para piezas
Cajones anchos (AN 640 x P 400 x AL 67 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Capacidad de carga por cajón 40 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 3
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 775 mm
  • Altura total [mm]: 345 mm
  • Longitud total [mm]: 475 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 3 cajones:
    • 3x tipo 1, H = 67 mm
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Uso/aplicación: apto como accesorio para carros de herramientas 2004, 2005 con profundidad de 475 mm a partir del año de fabricación 4/2014
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no