• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cufăr pentru scule cu 3 sertare

Cod articol.: 1888927
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1888927
EAN / GTIN 4010886860199
Număr producător 1888927
L-Număr L60160 5123
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Corp:
Dimensiuni: H 345 x L 775 x P 475 mm
Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici
Tragatoare:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Tiroane largi (L 640 x P 400 x H 67 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de suport pentru fiecare sertar 40 kg
Utilizare:
Potrivit în special ca accesoriu pentru cărucioarele de scule 2004, 2005 cu adâncimea de 475 mm de la Bj. 4/2014
Accesorii:
6 separatoare longitudinale și 2 transversale din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Asamblare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
Oprire unică a sertarului la cerere.

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Numărul de divizoare longitudinale: 3
  • Număr de divizoare transversale: 2
  • Număr de sertare: 3
  • Culoare: GEDORE albastru
  • Lățimea totală [mm]: 775 mm
  • Înălțime totală [mm]: 345 mm
  • Lungime totală [mm]: 475 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • Tip sertar:
    • 3 sertare:
    • 3x tip 1, H = 67 mm
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
  • Utilizare/aplicație: potrivit ca accesoriu pentru cărucioare de scule 2004, 2005 cu adâncimea de 475 mm începând cu anul de fabricație 4/2014
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu