Cofre de herramientas con 3 cajones

N.º do artigo: 1888927
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Carros de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 1888927
EAN/GTIN 4010886860199
Número do fabricante 1888927
Número L L60160 5123
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de pulverización, GEDORE azul
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Suprficie de trabajo de plástico ABS con 3 pequeños compartimentos para piezas
Cajones anchos (AN 640 x P 400 x AL 67 mm) con extracción total, desmontables
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Capacidad de carga por cajón 40 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 3
  • Color: GEDORE azul
  • Anchura total [mm]: 775 mm
  • Altura total [mm]: 345 mm
  • Longitud total [mm]: 475 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 3 cajones:
    • 3x tipo 1, H = 67 mm
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Uso/aplicación: apto como accesorio para carros de herramientas 2004, 2005 con profundidad de 475 mm a partir del año de fabricación 4/2014
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados