Piła ramowa z uchwytem 2K

Nr art.: 1879375
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał kabłąka aluminium
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe
Materiał uchwytu guma
Długość całkowita 405 mm
Materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1879375
EAN / GTIN 4010886861394
Numer producenta 1879375
Numer L L60160 935
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do cięcia metali i stali
Wszechstronna i wytrzymała metalowa piła ramowa z możliwością regulacji
Aby jak najlepiej dostosować się do danego zastosowania, brzeszczot można używać zarówno w pozycji pionowej, jak i pod kątem 40°
Praktyczna funkcja napinania brzeszczotu bez użycia narzędzi dzięki niebieskiemu elementowi mocującemu w uchwycie
Brzeszczot jest mocowany za pomocą niegubnych sworzni napinających
Ergonomię pracy i trwałość zapewnia połączenie lekkiego aluminiowego kabłąka z miękkim, wygiętym uchwytem
Brzeszczot bimetalowy 407 A

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 133 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 27 mm
  • Długość całkowita [mm]: 405 mm
  • materiał uchwytu: miękka guma
  • Materiał: Aluminiowy odlew ciśnieniowy
  • izolacja 1000 V: nie
  • Brzeszczot nadaje się do użycia z obu stron: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie