Scie à métaux avec poignée 2K

Réf.: 1879375
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau branches aluminium
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit scies à archet
Matériau poignée caoutchouc
Longueur totale 405 mm
Matériau lame de scie Bimétal
Changement de lame de scie sans outil
Domaine d’utilisation Acier; Métal

Identification et classification

Référence article 1879375
EAN / GTIN 4010886861394
Réf. fabricant 1879375
Article hors catalogue L60160 935
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Poignées en caoutchouc souple, agréables au toucher
Lame de scie bimétal 407 A
Des chevilles captives fixent la lame de scie
Lame de scie bimétallique 407 A

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 133 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 405 mm
  • Matériau du manche: caoutchouc souple
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression
  • 1000 V isolé: non
  • Lame de scie utilisable des deux côtés: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non