Metaalzaagbeugel

Artikelnummer: 1879375
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1879375
EAN/GTIN 4010886861394
Nummer fabrikant 1879375
L-nummer L60160 935

Omschrijving

Omschrijving:

goed in de hand liggende, zacht rubberen grepen
zaagblad 407 A
Onverliesbare spanstiften fixeren het zaagblad
Bimetaalzaagblad 407 A

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 133 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 405 mm
  • Materiaal handvat: Zacht rubber
  • Materiaal: Gegoten aluminium
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen