Seghetto con impugnatura 2K

Codice art.: 1879375
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Materiale staffa alluminio
Tipo di prodotto Minisega ad arco
Materiale impugnatura gomma
Lunghezza complessiva 405 mm
Materiale lama per sega bimetallo
Sostituzione della lama per sega Senza utensili
Campo di impiego Acciaio; metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1879375
EAN / GTIN 4010886861394
Codice del produttore 1879375
Numero-L L60160 935
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnature ergonomiche in gomma morbida
Lama 407 A
La lama è fissata da bussole di serraggio
Lama bimetallica 407 A

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 133 mm
  • Altezza totale [mm]: 27 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 405 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Gomma morbida
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Isolato a 1000 V: no
  • Lama utilizzabile su entrambi i lati: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no