Fém fémfűrész

Cikkszám: 1879375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1879375
EAN / GTIN 4010886861394
Gyártó száma 1879375
L-szám L60160 935

Leírás

Leírás:

Fémek és acél vágásához
Változatos és robusztus fémfűrész beállítási lehetőséggel
Az adott alkalmazáshoz legjobban illeszkedő fűrészlap függőlegesen és 40°-os szögben is használható
Praktikus, A fűrészlap praktikus, szerszám nélküli rögzítési funkciója a fogantyúban lévő kék rögzítőelem segítségével
A fűrészlapot rögzítő, rögzíthető tiplicsapok
A könnyű alumínium fogantyú és a puha, szögletes fogantyú kombinációja biztosítja az ergonomikus munkavégzést és a tartósságot
Bimetál fűrészlap 407 A

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 133 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 405 mm
  • Markolat anyaga: Puha gumi
  • Anyag: Öntött alumínium
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fűrészlap mindkét oldalon használható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek