Metal nedstryger

Art.-nr.: 1879375
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Materiale, bøjle aluminium
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Produkttype nedstryger
Materiale, greb gummi
Længde i alt 405 mm
Materiale, savklinge Bimetal
Savklingeskift uden værktøj
Brugsområde Metal; Stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1879375
EAN/GTIN 4010886861394
Producentnummer 1879375
L-nummer L60160 935
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til skæring af metaller og stål
Variabel og robust metalsav med justeringsmulighed
For at passe bedst muligt til den respektive anvendelse kan savklingen bruges både lodret og vinklet 40°
Praktisk, Praktisk, værktøjsfri fastspænding af savklingen ved hjælp af et blåt fastspændingselement i håndtaget
Fangbare dyvelstifter fastgør savklingen
Ergonomisk arbejde og holdbarhed sikres af kombinationen af det lette aluminiumsgreb med et blødt, vinklet håndtag
Bimetalsk savklinge 407 A

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 133 mm
  • Samlet højde [mm]: 27 mm
  • Samlet længde [mm]: 405 mm
  • Materiale af håndtag: Blødt gummi
  • Materiale: Støbt aluminium
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Savklingen kan bruges på begge sider: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen