Rozwiertaki pełnowęglikowe, z chwytem cylindrycznym, z rowkiem prostym wg DIN 212C, do obróbki otworów nieprzelotowych

Nr art.: 1813232
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1813232
EAN / GTIN 7291075397192
Numer producenta 1813232
Numer L L24010 68

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7,1 mm, długość krawędzi tnącej (L): 31 mm, długość całkowita (OAL): 109 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7,1 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 31 mm
  • Długość całkowita (OAL) 109 mm