RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: 1813232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1813232
EAN / GTIN 7291075397192
Réf. fabricant 1813232
Article hors catalogue L24010 68

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.1 mm, Longueur arête de coupe (L) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 109 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 109 mm