RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813232
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 1813232
EAN/GTIN 7291075397192
Číslo výrobcu 1813232
Číslo L L24010 68

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,1 mm, délka břitu (L) 31 mm, celková délka (OAL) 109 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.1 mm
  • Délka rezné hrany (L) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 109 mm