RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 Brocas de metal duro integral, haste cilíndrica, ranhuradas retas conforme DIN 212C, para o processamento de furos cegos

N.º do artigo: 1813232
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 1813232
EAN/GTIN 7291075397192
Número do fabricante 1813232
Número L L24010 68

Descrição

Descrição:

Alargador - Sólido/soldado, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 7,1 mm, comprimento da aresta de corte (L) 31 mm, comprimento total (OAL) 109 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 7,1 mm Comprimento da lâmina (L) 31 mm Comprimento total (OAL) 109 mm