RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Codice art.: 1813232
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1813232
EAN / GTIN 7291075397192
Codice del produttore 1813232
Numero-L L24010 68

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.1 mm, Lunghezza tagliente (L) 31 mm, Overall Length (OAL) 109 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.1 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 31 mm
  • Overall Length (OAL) 109 mm