RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, cu caneluri drepte conform DIN 212C

Cod articol.: 1813232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 1813232
EAN / GTIN 7291075397192
Număr producător 1813232
L-Număr L24010 68

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură, cu tijă cilindrică, cu caneluri drepte conform DIN 212C

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 31 mm
  • Lungime totală (OAL): 109 mm